Phoenix Contact AS - HOVEDLEDNINGS-AVGRENINGSMODUL UDB 2X35/25 BU 3071353 - 3071353

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356735988

Elnummer

1268191

Leverandørens varenummer

3071353

Typebeskrivelse

UDB 2X35/25 BU

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Hovedlednings-avgreningsmodul, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 125 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tverrsnitt:10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, bredde: 27 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15