Phoenix Contact AS - HUS HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL 1411319 - 1411319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Posisjon festebøyle - Overdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356927208
Elnummer
1500347
Leverandørens varenummer
1411319
Typebeskrivelse
HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL
Type kapsling:
Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Posisjon festebøyle:
Overdel
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Andre
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP66
Bredde:
53 mm
Høyde:
30,5 mm
Dybde:
80,5 mm
Kapslingsbelegg:
Ubehandlet
Kapslingsfarge:
Andre
Med hengslet lokk:
Ja
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
Ja
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
Ja
Korrosjonsbestandig:
Ja
Slagfasthet:
IK08


