Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - HYBRID-MOTORSTARTER ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9 2900422 - 2900422

KopierKopier
Phoenix Contact AS - HYBRID-MOTORSTARTER ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9 2900422

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Vendestarter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 85...85 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 85...85 V

  • Nominell matespenning ved DC - 85...253 V

  • Driftsstrøm ved AC-3, 400V - 9 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356504683

Elnummer

4102009

Leverandørens varenummer

2900422

Typebeskrivelse

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9

Type motorstarter:

Vendestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

85...85 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

85...85 V

Nominell matespenning ved DC:

85...253 V

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

9 A

Utløseklasse:

KLASSE 10

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Med kortslutningsutløser:

nei

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell driftstrøm Ie:

9 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

1,5...9 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med transformator:

nei

Antall kommandoposisjoner:

7

Egnet for nødstopp:

Ja

Ekstern tilbakestilling:

nei

Med sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

107 mm

Dybde:

114 mm

Hybrid-motorstarter; funksjoner: Starte motor Reversere motor, Motorbeskyttelse, Nødstopp; inngang: 230 V AC; utgang: 3~, 500 V AC, 9 A; tilkoblingstype: Skrutilkobling