Phoenix Contact AS - INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH FL SWITCH SFN 8TX 2891929 - 2891929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Monteringsmetode - Andre
Antall modulspor - 0
Håndterbar - nei
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356100823
Elnummer
4502705
Leverandørens varenummer
2891929
Typebeskrivelse
ETHERNET
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Monteringsmetode:
Andre
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
nei
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
8
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
8
Antall PoE porter:
0
Maks. PoE effekt:
148,8 W
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
Ja
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
135,18 mm
Bredde:
49,2 mm
Dybde:
75,98 mm