Utgått

Phoenix Contact AS - INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH FL SWITCH SFNB 5TX 2891001 - 2891001

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - nei

  • Ethernet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356457163

Elnummer

4514013

Leverandørens varenummer

2891001

Typebeskrivelse

ETHERNET

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

nei

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

5

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Antall øvrige porter:

5

Antall PoE porter:

0

Maks. PoE effekt:

148,8 W

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

110 mm

Bredde:

28 mm

Dybde:

70 mm

Ethernet switch, 5 TP RJ45 ports, automatic detection of data transmission rate of 10 or 100 mbps (RJ45), autocrossing function