Phoenix Contact AS - INNLEGGSBRO 6MM2 KL 10-POL - 0202138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 57 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918098261
Elnummer
1265023
Leverandørens varenummer
0202138
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
57 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Farge:
Grå
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


