Phoenix Contact AS - INNLEGGSLASK EBS 10- 8 3118135 - 3118135

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 10

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918092887

Elnummer

1266668

Leverandørens varenummer

3118135

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

10

Merkestrøm In:

32 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

8 mm

Farge:

Grå

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

400 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Kan skrus

Innleggslask, Poltall: 10, Farge: grå