Phoenix Contact AS - INNSTIKKSSKILT, HVIT/SVART, U MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 1169312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Flerfarget
Lengde - 5500 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151187118
Elnummer
1802827
Leverandørens varenummer
1169312
Typebeskrivelse
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Flerfarget
Lengde:
5500 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
3 mm
Høyde:
1 mm


