Phoenix Contact AS - INSTALLASJONSJORDINGSKLEMME - 3076030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356644006
Elnummer
1203294
Leverandørens varenummer
3076030
Typebeskrivelse
UTI 2,5-PE/L/N
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall potensialer:
2
Med galvanisk skille:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2...4 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
59 mm
Dybde:
93,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Grunnfarge:
Grå
Med PE-funksjon:
Ja
N-funksjon mulig:
Ja


