Phoenix Contact AS - INSTALLASJONSKL.3.ETG. 2,5MM2 - 3213950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4046356609623
Elnummer
1200467
Leverandørens varenummer
3213950
Typebeskrivelse
PTI 2,5-PE/L/N
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall potensialer:
2
Med galvanisk skille:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...4 mm²
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-180...-180 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
101 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Grunnfarge:
Grå
Med PE-funksjon:
Ja
N-funksjon mulig:
Ja


