Phoenix Contact AS - INSTALLERINGSKLEMME UIK 16 BU 3006205 - 3006205

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...25 mm²

  • Merkestrøm In - 76 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918091422

Elnummer

1265612

Leverandørens varenummer

3006205

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

4...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...25 mm²

Merkestrøm In:

76 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall potensialer:

1

Med galvanisk skille:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

4...16 mm²

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

12,05 mm

Høyde:

42,52 mm

Dybde:

45,9 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Grunnfarge:

Blå

Med PE-funksjon:

nei

N-funksjon mulig:

nei

REKKEKLEMME SKRU 4-16 LAV BLÅ