Phoenix Contact AS - ISSBI 10- 8 - 0301534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918000240
Elnummer
1216442
Leverandørens varenummer
0301534
Typebeskrivelse
ISSBI 10- 8
Modell / utførelse:
Innleggsbroer
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


