Phoenix Contact AS - JORDINGSREKKEKLEMME ST 10-PE 3036136 - 3036136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918819095
Elnummer
1268207
Leverandørens varenummer
3036136
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Bredde:
10,2 mm
Dybde:
71,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


