Phoenix Contact AS - JORDINGSREKKEKLEMME UT 16-PE 3044212 - 3044212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...25 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918977573
Elnummer
1268239
Leverandørens varenummer
3044212
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
12,2 mm
Dybde:
55,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


