Phoenix Contact AS - JORDINGSREKKEKLEMME UT 6-PE 3044157 - 3044157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918960414
Elnummer
1266015
Leverandørens varenummer
3044157
Typebeskrivelse
UT 6-PE
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...10 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
8,15 mm
Høyde:
48 mm
Dybde:
46,85 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


