Phoenix Contact AS - JORDKLEMME 2,5MM2 - ST 2,5-PE - 3031238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,08...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918186746
Elnummer
1268112
Leverandørens varenummer
3031238
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,08...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,08...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
48,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


