Phoenix Contact AS - JORDLASK 4 POL. - 2809225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 16 mm²
Lengde - 73 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918076290
Elnummer
1657882
Leverandørens varenummer
2809225
Typebeskrivelse
MPB 18/1- 4
Antall faser:
1
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
16 mm²
Lengde:
73 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
100 A
Type strømtilkobling:
Andre
Egnet for antall enheter:
1
Isolert:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
Ja


