Phoenix Contact AS - KABELFØRINGSSYSTEM STYRESKAP - 3071401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging - 220 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Dybde for skapinnbygging - 550 mm
Bredde - 68 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626289175
Elnummer
1229824
Leverandørens varenummer
3071401
Typebeskrivelse
CGSA 50
Modell / utførelse:
Kabelkanal
Bredde for skapinnbygging:
220 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Dybde for skapinnbygging:
550 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
140,5 mm
Dybde:
218 mm
Maks belastning:
1 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå


