Phoenix Contact AS - KABELKANAL CD 100X100 2METER - 3240205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - ABS
Høyde - 100 mm
Bredde - 10 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356459242
Elnummer
1229856
Leverandørens varenummer
3240205
Typebeskrivelse
CD 100X100
Materiale:
ABS
Høyde:
100 mm
Bredde:
10 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
100 mm
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
7391 mm²
Med overdel:
nei


