Phoenix Contact AS - KABELKUTTEVERKTØY - 1206829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart ledertverrsnitt - 0,08...10 mm²
Funksjon - Kutter I lengder
Driftstype - Elektrisk
Avisoleingslengde - 0 mm
Justerbar avisoleringslengde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918178871
Elnummer
8801777
Leverandørens varenummer
1206829
Typebeskrivelse
CUTFOX 10
Justerbart ledertverrsnitt:
0,08...10 mm²
Funksjon:
Kutter I lengder
Driftstype:
Elektrisk
Avisoleingslengde:
0 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Bredde:
194 mm
Høyde:
228 mm
Dybde:
301 mm


