Phoenix Contact AS - KABELMERKE STRIPS 55x15 HVIT - 1116207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 6...7 mm
Kabeldiameter - 6...7 mm
Lengde - 14,5 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151041847
Elnummer
1800187
Leverandørens varenummer
1116207
Typebeskrivelse
1800187
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
6...7 mm
Kabeldiameter:
6...7 mm
Lengde:
14,5 mm
Bredde:
75 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


