Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - KABELMERKE WRAP 14MM HVIT - 0817552

KopierKopier
Phoenix Contact AS - KABELMERKE WRAP 14MM HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleform

  • Ledertverrsnitt - 14...14 mm

  • Kabeldiameter - 14...14 mm

  • Lengde - 63,5 mm

  • Bredde - 25,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356125598

Elnummer

1803982

Leverandørens varenummer

0817552

Typebeskrivelse

WML 14 (38X19)R

Modell / utførelse:

Rulleform

Ledertverrsnitt:

14...14 mm

Kabeldiameter:

14...14 mm

Lengde:

63,5 mm

Bredde:

25,4 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Lime

Kabelviklingsetikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, kabeldiameterområde: 6,1 ... 14,2 mm, kabeldiameter: ≤ 14,2 mm, tekstfeltstørrelse: 38 x 19 mm, Antall enkeltskilt: 1000