Phoenix Contact AS - KABELMERKE WRAP 14MM HVIT - 0817536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 14...14 mm
Kabeldiameter - 5...14 mm
Lengde - 63,5 mm
Bredde - 25,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356125574
Elnummer
1803984
Leverandørens varenummer
0817536
Typebeskrivelse
WML 14 (25X19)R
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
14...14 mm
Kabeldiameter:
5...14 mm
Lengde:
63,5 mm
Bredde:
25,4 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Lime


