Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - KABELMERKE WRAP 5MM HVIT - 0817523

KopierKopier
Phoenix Contact AS - KABELMERKE WRAP 5MM HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleform

  • Ledertverrsnitt - 5...5 mm

  • Kabeldiameter - 5...5 mm

  • Lengde - 25,4 mm

  • Bredde - 25,4 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356125642

Elnummer

1803983

Leverandørens varenummer

0817523

Typebeskrivelse

WML 5 (25X10)R

Modell / utførelse:

Rulleform

Ledertverrsnitt:

5...5 mm

Kabeldiameter:

5...5 mm

Lengde:

25,4 mm

Bredde:

25,4 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Lime

KABELVIKLINGSETIKETT