Phoenix Contact AS - KABELMERKER 40X12 BLÅ - 0804977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 6...136 mm
Lengde - 40 mm
Bredde - 12 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626284491
Elnummer
1803989
Leverandørens varenummer
0804977
Typebeskrivelse
WMTB HF (40X12)R BU
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
6...136 mm
Lengde:
40 mm
Bredde:
12 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Kabelmerker, Rull, blå, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 12 mm, Antall enkeltskilt: 1000


