Phoenix Contact AS - KABELMERKER 40X12 GRØNN - 0804978
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 6...136 mm
Lengde - 40 mm
Bredde - 12 mm
Type - Middels tykk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626284705
Elnummer
1803994
Leverandørens varenummer
0804978
Typebeskrivelse
1803994
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
6...136 mm
Lengde:
40 mm
Bredde:
12 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
KABELMERKER