Phoenix Contact AS - KABELMERKER 40X12 ORANSJE - 1097009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 6...136 mm
Kabeldiameter - 6...6 mm
Lengde - 40 mm
Bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626936215
Elnummer
1803997
Leverandørens varenummer
1097009
Typebeskrivelse
WMTB HF (40X12)R OG
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
6...136 mm
Kabeldiameter:
6...6 mm
Lengde:
40 mm
Bredde:
12 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Oransje
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


