Phoenix Contact AS - KABELMERKER 40X12 RØD - 0803314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 6...136 mm
Kabeldiameter - 6...136 mm
Lengde - 40 mm
Bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626024332
Elnummer
1803996
Leverandørens varenummer
0803314
Typebeskrivelse
WMTB HF (40X12)R RD
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
6...136 mm
Kabeldiameter:
6...136 mm
Lengde:
40 mm
Bredde:
12 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


