Phoenix Contact AS - KABELMERKER 55X15 GUL - 0830410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 6...136 mm
Kabeldiameter - 6...136 mm
Lengde - 55 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356716024
Elnummer
1803995
Leverandørens varenummer
0830410
Typebeskrivelse
WMTB HF (55X15)R YE
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
6...136 mm
Kabeldiameter:
6...136 mm
Lengde:
55 mm
Bredde:
15 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


