Phoenix Contact AS - KABELMERKER, RULL, HVIT/SVART MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - 1116209

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Ledertverrsnitt - 1...3,1 mm

  • Kabeldiameter - 2...3 mm

  • Lengde - 1800 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151042318

Elnummer

1802825

Leverandørens varenummer

1116209

Typebeskrivelse

MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK

Modell / utførelse:

Andre

Ledertverrsnitt:

1...3,1 mm

Kabeldiameter:

2...3 mm

Lengde:

1800 mm

Bredde:

0 mm

Type:

Middels tykk

Tanning:

Uten

Materiale:

Andre

Farge:

Flerfarget

Fluorescerende:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Påtrykt:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Kabelmerker, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, monteringstype: Kabelstripsmontering, tekstfeltstørrelse: 55 mm x 22 mm, Antall enkeltskilt: 20