Phoenix Contact AS - Kabelmerker Transparent 16-25MM - 1005208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 10...25 mm
Kabeldiameter - 10...25 mm
Lengde - 29 mm
Bredde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918012434
Elnummer
1855920
Leverandørens varenummer
1005208
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
10...25 mm
Kabeldiameter:
10...25 mm
Lengde:
29 mm
Bredde:
8 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
Ja
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
KABELMERKER TRANSP. 16-25MM


