Phoenix Contact AS - KABELMERKER UC-WMTBA (29X8) 0820183 - 0820183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 13,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356165099
Elnummer
1266435
Leverandørens varenummer
0820183
Typebeskrivelse
MERKESKILT
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
13,5 mm
Høyde:
29 mm
KABELMERKER