Phoenix Contact AS - KABELMERKING STRIPS - 0830407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 6...136 mm
Kabeldiameter - 6...6 mm
Lengde - 40 mm
Bredde - 12 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356715997
Elnummer
1800451
Leverandørens varenummer
0830407
Typebeskrivelse
WMTB HF (40X12)R
Ledertverrsnitt:
6...136 mm
Kabeldiameter:
6...6 mm
Lengde:
40 mm
Bredde:
12 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Monteringsmetode:
Andre
Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥ 6 mm, tekstfeltstørrelse: 40 x 12 mm, Antall enkeltskilt: 1000


