Phoenix Contact AS - KNIVSKILLEKLEMME QTC 1,5-MT 3205103 - 3205103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...1,5 mm²
Merkestrøm In - 17,5 A
Tilkoblingstype 1 - Kroneplintkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918933098
Elnummer
1266221
Leverandørens varenummer
3205103
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...1,5 mm²
Merkestrøm In:
17,5 A
Tilkoblingstype 1:
Kroneplintkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,25...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...1,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
76,4 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Med Integrert testbuss:
nei


