Phoenix Contact AS - KNIVSKILLEKLEMME UT 4-MT-P/P 3046171 - 3046171

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...6 mm²

  • Merkestrøm In - 20 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type slissing - Svingbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918975593

Elnummer

1266028

Leverandørens varenummer

3046171

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...6 mm²

Merkestrøm In:

20 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type slissing:

Svingbar

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...1,5 mm²

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Internt koblede trinn:

nei

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...120 °C

Bredde:

6,15 mm

Høyde:

57,8 mm

Dybde:

46,85 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grå

Type tverrbrudd:

Uten

Med Integrert testbuss:

Ja

REKL SKRU KNIVSKIL 0,14-4