Phoenix Contact AS - KOBLINGSBOKS MED 20 REKL - 3002001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 180 mm
Høyde - 130 mm
Dybde - 100 mm
Materiale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626083841
Elnummer
1229843
Leverandørens varenummer
3002001
Typebeskrivelse
E AB A 180X130X100 20PT
Bredde:
180 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materialkvalitet:
ABS
Type overflate:
Andre
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
4
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei


