Phoenix Contact AS - KOBLINGSLASK SB 10-8-T SO 3026395 - 3026395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 10
Isolert - Ja
Modulmål - 8,2 mm
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918351250
Elnummer
1265508
Leverandørens varenummer
3026395
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
10
Isolert:
Ja
Modulmål:
8,2 mm
Farge:
Oransje
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar


