Phoenix Contact AS - KOBLINGSLASK SB-ME 3-6 3035756 - 3035756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 3
Merkestrøm In - 25 A
Isolert - Ja
Modulmål - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356521826
Elnummer
1265807
Leverandørens varenummer
3035756
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
3
Merkestrøm In:
25 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
6,2 mm
Farge:
Andre
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Pluggbar


