Phoenix Contact AS - KRETSKORTPLUGGFORB. BASISLIST - 1765768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In - 12 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918031794
Elnummer
1229845
Leverandørens varenummer
1765768
Typebeskrivelse
UMSTBHK 2,5/10-G
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...2,5 mm²
Merkestrøm In:
12 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
10
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,25...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...1,5 mm²
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5 mm
Dybde:
52,3 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn
Gjennomsiktig:
nei