Phoenix Contact AS - KRETSKORTPLUGGFORBINDER MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 1757268 - 1757268
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelsestype - Kretskort til kabel
Kontaktutførelse - Stift
Antall poler - 4
Kontaktenes avstand - 5,08 mm
Merkestrøm In - 12 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918029791
Elnummer
1266800
Leverandørens varenummer
1757268
Typebeskrivelse
MSTBA 2,5/ 4-G-5,08
Forbindelsestype:
Kretskort til kabel
Kontaktutførelse:
Stift
Antall poler:
4
Kontaktenes avstand:
5,08 mm
Merkestrøm In:
12 A
Stikkoblingsutførelse:
Fast kontakt
Antall stikkontaktrekker:
1
Avstand mellom tilkoblinger:
5,08 mm
Vinkel-kretskort/kontakt:
0°/180° (horisontal)
Merkespenning:
320 V
Type merkespenning:
4 kV
Overspenningkategori (verdi):
III
Forurensningsgrad (verdi):
2
Kontaktoverflatens materiale:
Tinn
Type strømtilkobling:
Andre
Diameter tikoblingsklemmer:
1 mm
Stiftlengde:
3,5 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Kapslingsfarge:
Grønn
Driftstemperaturområde:
-40...-40 °C
Type kretskortfeste:
Andre
Type feste:
Andre
Type båndering:
Uten


