Phoenix Contact AS - KRYMPESLANGE 3,2 (30X5) GUL - 0801012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 1,5...3,2 mm
Kabeldiameter - 1,5...3,2 mm
Lengde - 30 mm
Bredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626044316
Elnummer
1804003
Leverandørens varenummer
0801012
Typebeskrivelse
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
1,5...3,2 mm
Kabeldiameter:
1,5...3,2 mm
Lengde:
30 mm
Bredde:
5 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på


