Phoenix Contact AS - KRYMPESLANGE 3,2 THERMOFOX - 0803923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 1...3,2 mm
Kabeldiameter - 1...3,2 mm
Lengde - 1800 mm
Bredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626212036
Elnummer
1804019
Leverandørens varenummer
0803923
Typebeskrivelse
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
1...3,2 mm
Kabeldiameter:
1...3,2 mm
Lengde:
1800 mm
Bredde:
5 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på


