Phoenix Contact AS - KRYMPESLANGE 4,8 THERMOFOX - 0803924
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 1,6...4,8 mm
Kabeldiameter - 1,6...4,8 mm
Lengde - 1800 mm
Bredde - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055626212043
Elnummer
1804020
Leverandørens varenummer
0803924
Typebeskrivelse
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
1,6...4,8 mm
Kabeldiameter:
1,6...4,8 mm
Lengde:
1800 mm
Bredde:
9 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på


