Utgått

Phoenix Contact AS - KSS 8 - 0311540

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 8 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918001490

Elnummer

1200566

Leverandørens varenummer

0311540

Typebeskrivelse

KSS 8

Modell / utførelse:

Andre

Antall overgangsklemmer:

2

Isolert:

Ja

Modulmål:

8 mm

Farge:

Svart

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, farge: svart