Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT 17,5X12 HVIT - 0819466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 12 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356159845
Elnummer
1803971
Leverandørens varenummer
0819466
Typebeskrivelse
EMLP (17,5X12)R
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
12 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
17,5 mm
ETIKETT


