Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT (27X15) - 0828799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 14,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356558952
Elnummer
1268405
Leverandørens varenummer
0828799
Typebeskrivelse
US-EMLP (27X15)
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
14,9 mm
Høyde:
26,9 mm
KUNSTSTOFFSKILT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


