Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT 45X15 HVIT - 0801820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356735827
Elnummer
1803970
Leverandørens varenummer
0801820
Typebeskrivelse
EMLP (45X15)R
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
45 mm
Høyde:
45 mm
ETIKETT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


