Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT 60X30 BLÅ - 0804282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Blå
Lengde - 30 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626283685
Elnummer
1803950
Leverandørens varenummer
0804282
Typebeskrivelse
US-EMLP (60X30) BU
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Blå
Lengde:
30 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
0,5 mm
KUNSTSTOFFSKILT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


