Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT 60X30 SØLV - 0801729
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 30 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356676861
Elnummer
1803975
Leverandørens varenummer
0801729
Typebeskrivelse
EMLP (60X30)R SR
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
30 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
60 mm
ETIKETT


