Phoenix Contact AS - KUNSTSTOFFSKILT 85,6X54 BLÅ - 0804284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Blå
Lengde - 54 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626283708
Elnummer
1803953
Leverandørens varenummer
0804284
Typebeskrivelse
US-EMLP (85,6X54) BU
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Blå
Lengde:
54 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
85,6 mm
Høyde:
0,5 mm
KUNSTSTOFFSKILT
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


